EATON / CHAR-LYNN 109-1249-006 Motor hidraulic pentru supapă cu disc Geroler, 320 Nm, debit 75 Lq, 697 rpm

Articol: CD7FFF Model: 109-1249-006
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor motor
Rata de curgere75 LQ
Înălţime4.72 "
Lungime11.2 "
MaterialFontă
Tip montareStandard, flanșă ISO 125 B4HW
Tip de portG 3/4 Port
Tipul axuluiDrept
Viteză697 RPM
Cuplul320 Nm
Lăţime4.72 "

Detalii produs:

    • Seria 4000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 109-1249-006 Motor hidraulic pentru supapă cu disc Geroler, 320 Nm, debit 75 Lq, 697 rpm