EATON / CHAR-LYNN 113-1114-006 Motor hidraulic pentru supapă cu disc Geroler, 1685 Nm, debit 150 Lq, 153 rpm

Articol: CD6ERA Model: 113-1114-006
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor motor
Rata de curgere150 LQ
Înălţime6.55 "
Lungime12.23 "
MaterialFontă
Tip montareRoată, 4 șuruburi
Tip de port1.3125-12 UN-2B SAE
Tipul axuluiSplina
Viteză153 RPM
Cuplul1685 Nm
Lăţime6.55 "

Detalii produs:

    • Seria 6000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 113-1114-006 Motor hidraulic pentru supapă cu disc Geroler, 1685 Nm, debit 150 Lq, 153 rpm