EATON / CHAR-LYNN 114-1014-006 Motor hidraulic pentru supapă cu disc Geroler, 930 Nm, debit 150 Lq, 485 rpm

Articol: CD7GEW Model: 114-1014-006
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor motor
Rata de curgere150 LQ
Înălţime5.81 "
Lungime7.91 "
MaterialFontă
Tip montareFără rulment, 4 șuruburi
Tip de port1.0625-12 UN-2B SAE
Tipul axuluiFără urs
Viteză485 RPM
Cuplul930 Nm
Lăţime5.81 "

Detalii produs:

    • Seria 6000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 114-1014-006 Motor hidraulic pentru supapă cu disc Geroler, 930 Nm, debit 150 Lq, 485 rpm