EATON / CHAR-LYNN 119-1035-003 Motor hidraulic pentru supapă cu disc Geroler, 2700 Nm, debit 170 Lq, 179 rpm

Articol: CD7GGA Model: 119-1035-003
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor motor
Rata de curgere170 LQ
Înălţime5.79 "
Lungime17.74 "
MaterialFontă
Tip montareStandard, 4 șuruburi
Tip de port1.3125-12 UN-2B SAE
Tipul axuluiSplina
Viteză179 RPM
Cuplul2700 Nm
Lăţime5.91 "

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 119-1035-003 Motor hidraulic pentru supapă cu disc Geroler, 2700 Nm, debit 170 Lq, 179 rpm