EATON / CHAR-LYNN 167-0005-001 Motor hidraulic pentru supapă cu disc Geroler, 734 Nm, debit 75 Lq, 300 rpm

Articol: CD6GBR Model: 167-0005-001
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor motor
Rata de curgere75 LQ
Înălţime5.41 "
Lungime8.43 "
MaterialFontă
Tip montareRoată, 4 șuruburi
Tip de port0.875-14 UNF
Tipul axuluiSplina
Viteză300 RPM
Cuplul734 Nm
Lăţime5.41 "

Detalii produs:

    • Seria 4000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 167-0005-001 Motor hidraulic pentru supapă cu disc Geroler, 734 Nm, debit 75 Lq, 300 rpm