EATON / CHAR-LYNN 169-0155-001 Motor hidraulic pentru supapă cu disc Geroler, 734 Nm, debit 75 Lq, 300 rpm

Articol: CD6GFV Model: 169-0155-001
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor motor
Rata de curgere75 LQ
Înălţime4.78 "
Lungime10.06 "
MaterialFontă
Tip montare2 șuruburi standard
Tip de port0.750-16 UNF
Tipul axuluiSplina
Viteză300 RPM
Cuplul734 Nm
Lăţime6.96 "

Detalii produs:

    • Seria 4000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 169-0155-001 Motor hidraulic pentru supapă cu disc Geroler, 734 Nm, debit 75 Lq, 300 rpm