CHATILLON WT12-05000-EH Cantar macara din aluminiu 19-13/16 inci Inaltime | AE2YYN 5A359

CHATILLON WT12-05000-EH Cantar macara cu cadran din aluminiu 19-13/16 inci Inaltime

În stoc
Element: AE2YYN Model: WT12-05000-EHCrucea Ref: 5A359

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,641.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară de macara
Acuratete25 lb.
Capacitate5000 lb.
Cu cablu / fără firFără fir
AfişaCadran de 12 "cu cifre mari vizibile și cadru cu unghi larg
Tipul absolviriilivre.
MaterialAluminiu
Inălțime totală19 13 / 16 "
Lungime totală13.25 "
Lățimea totală4 9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.35
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)37.85
Lățimea navei (cm)37.34
Codul HS8423820050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAcurateteCapacitateAfişaTipul absolviriiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Cântar cu macara digitală CHATILLON CMA-1320-N, lungime 24 inchi, aluminiu | AE6ZTH 5WCL0 CMA-1320-N2.61320 lb.LED-urilb./kg.24 "24 "10.625 "€2,173.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHATILLON WT12-05000-EH Cantar macara cu cadran din aluminiu 19-13/16 inci Inaltime
€1,641.59 /unitate