Cântar cu macara digitală CHATILLON CMA-1320-N, lungime 24 inchi, aluminiu | AE6ZTH 5WCL0

CHATILLON CMA-1320-N Cantar digital de macara 24 inch lungime aluminiu

În stoc
Element: AE6ZTH Model: CMA-1320-NCrucea Ref: 5WCL0

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,173.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară de macara
Acuratete2.6
Capacitate1320 lb.
Cu cablu / fără firFără fir
AfişaLED-uri
finalizareaPictat
Tipul absolviriilb./kg.
MaterialAluminiu
Inălțime totală24 "
Lungime totală24 "
Lățimea totală10.625 "
Sursa de putereBaterie reîncărcabilă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.17
Înălțimea navei (cm)31.24
Lungimea navei (cm)52.58
Lățimea navei (cm)35.81
Codul HS8423820010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAcurateteCapacitateAfişaTipul absolviriiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
CHATILLON WT12-05000-EH Cantar macara din aluminiu 19-13/16 inci Inaltime | AE2YYN 5A359 WT12-05000-EH25 lb.5000 lb.Cadran de 12 "cu cifre mari vizibile și cadru cu unghi larglivre.19 13 / 16 "13.25 "4 9 / 16 "€1,641.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHATILLON CMA-1320-N Cantar digital de macara 24 inch lungime aluminiu
€2,173.63 /unitate