Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHEMTROLS VALVE 6501 Cuplaj 3/4 3/4 inch S x S 1360 Psi | AA9EJU 1CRC1

CHEMTROLS VALVES 6501 3/4 Cuplaj 3/4 inch S x S 1360 Psi

În stoc
Post: AA9EJU Model: 6501 3 / 4Crucea Ref: 1CRC1
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
€146.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Material corpKynar (R)
CuloriRoșu
Tip conexiuneSoclu x Soclu
Presiune maximă1360 psi
Program80
Temp. Gamă73 de grade până la 280 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePreț
CHEMTROLS VALVE 6501 1/2 Cuplaj 1/2 inch S x S 1360 Psi | AA9EJT 1CRB9 6501 1 / 2Soclu x Soclu€113.92
CHEMTROLS VALVE 6501 1 Cuplaj 1 inch S x S 1360 Psi | AA9EJV 1CRC2 6501 1Soclu x Soclu€171.63
CHEMTROLS VALVE 6501 11/2 Cuplaj 1 1/4 inch S x S | AA9EJW 1CRC3 6501 11 / 2Soclu x Soclu€233.76
CHEMTROLS VALVE 6501 2 Cuplaj 2 inch S x S 1360 Psi | AA9EJX 1CRC4 6501 2Soclu x Soclu€403.60
CHEMTROLS VALVE 650133 Cuplaj 1/2 1/2 inch Fpt x Fpt | AA9EJY 1CRC5 650133 1 / 2FNPT x FNPT€113.92
CHEMTROLS VALVE 650133 Cuplaj 3/4 3/4 inch Fpt x Fpt | AA9EJZ 1CRC6 650133 3 / 4FNPT x FNPT€126.49
CHEMTROLS VALVE 650133 1 Cuplaj 1 inch Fpt x Fpt | AA9EKA 1CRC7 650133 1FNPT x FNPT€171.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6501 3/4 Cuplaj 3/4 inch S x S 1360 Psi
€146.51 /unitate