Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHEMTROLS VALVE 6517-3 1 Cap 1 Inch Fpt 1360 Psi | AA9EQD 1CRV1

CHEMTROLS VALVES 6517-3 1 capac 1 inch Fpt 1360 Psi

În stoc
Articol: AA9EQD Model: 6517-3Crucea Ref: 1CRV1
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
€123.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material corpKynar (R)
CuloriRoșu
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă1360 psi
Program80
Temp. Gamă73 de grade până la 280 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.08
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
CHEMTROLS VALVE 6517-3 3/4 Cap 3/4 inch Fpt 1360 Psi | AA9ELU 1CRH2 6517-3 3 / 4€100.01
CHEMTROLS VALVE 6517-3 11/2 Cap 1 1/2 inch Fpt 1360 Psi | AA9ELV 1CRH3 6517-3 11 / 2€193.82
CHEMTROLS VALVE 6517-3 1/2 Cap 1/2 Inch Fpt 1360 Psi | AA9EQC 1CRU9 6517-3 1 / 2€88.57
CHEMTROLS VALVE 6517-3 2 Cap 2 Inch Fpt 1360 Psi | AA9EQE 1CRV2 6517-3 2€281.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6517-3 1 capac 1 inch Fpt 1360 Psi
€123.13 /unitate