Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHEMTROLS VALVE 6533 1/2 Uniune 1/2 inch S x S 1360 Psi | AA9ENU 1CRP4

CHEMTROLS VALVES 6533 1/2 Uniune 1/2 inch S x S 1360 Psi

În stoc
Element: AA9ENU Model: 6533 1 / 2Crucea Ref: 1CRP4
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
€290.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune
Material corpKynar (R)
CuloriRoșu
Tip conexiuneSoclu x Soclu
Presiune maximă1360 psi
Program80
Temp. Gamă73 de grade până la 280 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePreț
CHEMTROLS VALVE 6533 3/4 Uniune 3/4 inch S x S 1360 Psi | AA9ENV 1CRP5 6533 3 / 4Soclu x Soclu€380.05
CHEMTROLS VALVE 6533 1 Uniune 1 inch S x S 1360 Psi | AA9ENW 1CRP6 6533 1Soclu x Soclu€531.48
CHEMTROLS VALVE 6533 112 Uniune 1 1/2 inch S x S 1360 Psi | AA9ENX 1CRP7 6533 112Soclu x Soclu€818.26
CHEMTROLS VALVE 6533 2 Uniune 2 inch S x S 1360 Psi | AA9ENY 1CRP8 6533 2Soclu x Soclu€1,183.19
CHEMTROLS VALVE 653333 1/2 Uniune 1/2 inch Fpt x Fpt 1360 Psi | AA9ENZ 1CRP9 653333 1 / 2FNPT x FNPT€286.53
CHEMTROLS VALVE 653333 3/4 Uniune 3/4 inch Fpt x Fpt 1360 Psi | AA9EPA 1CRR1 653333 3 / 4FNPT x FNPT€397.40
CHEMTROLS VALVE 653333 1 Uniune 1 Inch Fpt x Fpt 1360 Psi | AA9EPB 1CRR2 653333 1FNPT x FNPT€540.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6533 1/2 Uniune 1/2 inch S x S 1360 Psi
€290.63 /unitate