Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHEMTROLS VALVES 6551-H 112 Flanșă Soclu de 1 1/2 inch 1360 Psi | AA9EPH 1CRR8

CHEMTROLS VALVES 6551-H 112 Flanșă priză 1 1/2 inch 1360 Psi

În stoc
Element: AA9EPH Model: 6551-H 112Crucea Ref: 1CRR8
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
€388.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
Material corpKynar (R)
CuloriRoșu
Tip conexiunePriză
Presiune maximă1360 psi
Numărul de găuri4
În afara Dia.5"
Program80
Temp. Gamă73 de grade până la 280 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Preț
CHEMTROLS VALVES 6551-H 1/2 Flanșă 1/2 inch priză 1360 Psi | AA9EPE 1CRR5 6551-H 1/23.5 "€162.25
CHEMTROLS VALVES 6551-H 3/4 Flanșă 3/4 inch priză 1360 Psi | AA9EPF 1CRR6 6551-H 3/43-9/10 "€204.15
CHEMTROLS VALVES 6551-H 1 flanșă 1 inch priză 1360 Psi | AA9EPG 1CRR7 6551-H 14.25 "€281.76
CHEMTROLS VALVES 6551-H 2 Flanşe 2 Inch Socket 1360 Psi | AA9EPJ 1CRR9 6551-H 26"€786.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6551-H 112 Flanșă priză 1 1/2 inch 1360 Psi
€388.17 /unitate