Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHERNE 275058 Dop cu bile de testare, dimensiuni multiple, dimensiune de la 6 la 8 inchi, lungime de 14 inchi, 17 psi/ 40 ft. | AE4XMK 5NRT9

CHERNE 275058 Dop cu bile de testare, dimensiuni multiple, dimensiune de la 6 la 8 inchi, lungime de 14 inchi, 17 psi/ 40 ft.

În stoc
Articol: AE4XMK Model: 275058Ref. transversală: 5NRT9
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
€617.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă de testare
Diametrul dezumflat5"
Lungime dezumflată14 "
Ochi în interiorul Dia.3 / 8 "
MaterialCauciuc
Max. Contrapresiune17 psi/40 ft.
Dimensiune nominală6 "până la 8"
Gamă5.25 "Până la 8.25"
Presiunea de inflație necesară30 psi
TipPneumatic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.98
Înălțimea navei (cm)37.08
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS4016991500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăGamăMax. ContrapresiunePresiunea de inflație necesarăLungime dezumflatăDiametrul dezumflatPreț
CHERNE 275088 Dop cu bile de testare, dimensiuni multiple, dimensiune de la 8 la 12 inchi, lungime de 16 inchi, 11 psi/ 25 ft. | AE4XMJ 5NRT8 2750888 "până la 12"7 "Până la 12.25"11 psi/25 ft.20 psi16 "6.75 "€1,237.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHERNE 275058 Dop cu bile de testare, dimensiuni multiple, dimensiune de la 6 la 8 inchi, lungime de 14 inchi, 17 psi/ 40 ft.
€617.55 /unitate