Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHERNE 275088 Dop cu bile de testare, dimensiuni multiple, dimensiune de la 8 la 12 inchi, lungime de 16 inchi, 11 psi/ 25 ft. | AE4XMJ 5NRT8

CHERNE 275088 Dop cu bile de testare, dimensiuni multiple, dimensiune de la 8 la 12 inchi, lungime de 16 inchi, 11 psi/ 25 ft.

În stoc
Articol: AE4XMJ Model: 275088Ref. transversală: 5NRT8
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
€1,237.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă de testare
Diametrul dezumflat6.75 "
Lungime dezumflată16 "
Ochi în interiorul Dia.3 / 8 "
MaterialCauciuc
Max. Contrapresiune11 psi/25 ft.
Dimensiune nominală8 "până la 12"
Gamă7 "Până la 12.25"
Presiunea de inflație necesară20 psi
TipPneumatic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.285
Înălțimea navei (cm)19.69
Lungimea navei (cm)42.55
Lățimea navei (cm)19.69
Codul HS8481909085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăGamăMax. ContrapresiunePresiunea de inflație necesarăLungime dezumflatăDiametrul dezumflatPreț
CHERNE 275058 Dop cu bile de testare, dimensiuni multiple, dimensiune de la 6 la 8 inchi, lungime de 14 inchi, 17 psi/ 40 ft. | AE4XMK 5NRT9 2750586 "până la 8"5.25 "Până la 8.25"17 psi/40 ft.30 psi14 "5"€617.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHERNE 275088 Dop cu bile de testare, dimensiuni multiple, dimensiune de la 8 la 12 inchi, lungime de 16 inchi, 11 psi/ 25 ft.
€1,237.32 /unitate