SUFLANTĂ CHICAGO 182-15 CP Suflantă de înaltă presiune 3 faze 15 CP | AD6MVY 46E332

CHICAGO BLOWER 182-15CP Suflantă de înaltă presiune trifazată 3 CP

În stoc
Articol: AD6MVY Model: 182-15CPCrucea Ref: 46E332

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,640.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflant de înaltă presiune
Tip rulmentMinge regrasabilă
RPM suflantă3500
CFM @ 1.000-In. SP7610
CFM @ 10.00-In. SP5545
CFM @ 11.00-In. SP5266
CFM @ 12.00-In. SP5040
CFM @ 13.00-In. SP4800
CFM @ 2.000-In. SP7390
CFM @ 3.000-In. SP7175
CFM @ 4.000-In. SP6972
CFM @ 5.000-In. SP6775
CFM @ 6.000-In. SP6565
CFM @ 7.000-In. SP6372
CFM @ 8.000-In. SP6133
CFM @ 9.000-In. SP5839
dBA @ 5 Picioare97
Înălțimea de descărcare (în.)11.75
Lățime de descărcare (in)20.375
Amplificatori de încărcare completă16.6
Finisajul locuințelorVopsea emailată
Înălțimea carcasei37 5 / 16 "
Lungimea carcasei35 15 / 16 "
Material carcasăOţel
Lățimea carcasei32.75 "
Hz60
Dia admisie.19-5/8 "
Max. Temperatura ambientală.120 F
Max. RPM suflantă3600
Max. Temp admisie150 grade F
Carcasa motoruluiRăcire completă a ventilatorului
Cadru motor254T
CP motor15
Izolație motorieClasa F
RPM motor3600
Tipul motoruluiTrei faze
Fază3
RotațieCW
Diagrama arborelui.1-5/8 "
TipInclinare înapoi
Voltaj230/460
Diametrul roților18 1 / 4 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții7.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 274.05
Înălțimea navei (cm)109.22
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8414802015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea carcaseiCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 2.000-In. SPLungimea carcaseiLățimea carcaseiDia admisie.Cadru motorCP motorPreț
SUFLANTĂ CHICAGO 122-3 CP Suflantă de înaltă presiune 3 faze 3 CP | AD6MVU 46E328 122-3HP28 5 / 16 "2527238824.75 "22 13 / 16 "12-7/8 "182T3€4,661.42
SUFLANTĂ CHICAGO 150-5 CP Suflantă de înaltă presiune 3 faze 5 CP | AD6MVV 46E329 150-5HP29 5 / 16 "3784365029 11 / 16 "27.437 "15-3/4 "184T5€5,171.94
SUFLANTĂ CHICAGO 165-7.5 CP Suflantă de înaltă presiune 3 faze 7-1/2 CP | AD6MVW 46E330 165-7.5HP32 "4645451032.5 "29.875 "17-5/8 "213T7.5€6,740.91
SUFLANTĂ CHICAGO 165-10 CP Suflantă de înaltă presiune 3 faze 10 CP | AD6MVX 46E331 165-10HP33 "6330614732.5 "29.875 "17-5/8 "215T10€7,170.59
SUFLANTĂ CHICAGO 182-20 CP Suflantă de înaltă presiune 3 faze 20 CP | AD6MVZ 46E333 182-20HP38 5 / 16 "9960967035 15 / 16 "32.75 "19-5/8 "256T20€9,456.03
SUFLANTĂ CHICAGO 182-25 CP Suflantă de înaltă presiune 3 faze 25 CP | AD6MWA 46E334 182-25HP43.125 "117101137735 15 / 16 "32.75 "19-5/8 "284TS25€11,048.15
SUFLANTĂ CHICAGO 200-30 CP Suflantă de înaltă presiune 3 faze 30 CP | AD6MWB 46E335 200-30HP43 5 / 16 "131691285139.25 "35 11 / 16 "21-5/8 "286TS30€11,800.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO BLOWER 182-15CP Suflantă de înaltă presiune trifazată 3 CP
€8,640.97 /unitate