SUFLANTĂ CHICAGO 200-30 CP Suflantă de înaltă presiune 3 faze 30 CP | AD6MWB 46E335

CHICAGO BLOWER 200-30CP Suflantă de înaltă presiune trifazată 3 CP

În stoc
Element: AD6MWB Model: 200-30CPCrucea Ref: 46E335

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,800.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflant de înaltă presiune
Tip rulmentMinge regrasabilă
RPM suflantă3500
CFM @ 1.000-In. SP13169
CFM @ 10.00-In. SP10,415
CFM @ 11.00-In. SP9990
CFM @ 12.00-In. SP9630
CFM @ 13.00-In. SP9218
CFM @ 2.000-In. SP12851
CFM @ 3.000-In. SP12540
CFM @ 4.000-In. SP12243
CFM @ 5.000-In. SP11952
CFM @ 6.000-In. SP11665
CFM @ 7.000-In. SP11378
CFM @ 8.000-In. SP11082
CFM @ 9.000-In. SP10766
dBA @ 5 Picioare101
Înălțimea de descărcare (în.)14-11 / 32
Lățime de descărcare (in)22.375
Amplificatori de încărcare completă33.2
Finisajul locuințelorVopsea emailată
Înălțimea carcasei43 5 / 16 "
Lungimea carcasei39.25 "
Material carcasăOţel
Lățimea carcasei35 11 / 16 "
Hz60
Dia admisie.21-5/8 "
Max. Temperatura ambientală.120 F
Max. RPM suflantă3600
Max. Temp admisie150 grade F
Carcasa motoruluiRăcire completă a ventilatorului
Cadru motor286TS
CP motor30
Izolație motorieClasa F
RPM motor3600
Tipul motoruluiTrei faze
Fază3
RotațieCW
Diagrama arborelui.1-5/8 "
TipInclinare înapoi
Voltaj230/460
Diametrul roților20 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții7.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 359.55
Înălțimea navei (cm)124.46
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8414802015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea carcaseiCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 2.000-In. SPLungimea carcaseiLățimea carcaseiDia admisie.Cadru motorCP motorPreț
SUFLANTĂ CHICAGO 122-3 CP Suflantă de înaltă presiune 3 faze 3 CP | AD6MVU 46E328 122-3HP28 5 / 16 "2527238824.75 "22 13 / 16 "12-7/8 "182T3€4,661.42
SUFLANTĂ CHICAGO 150-5 CP Suflantă de înaltă presiune 3 faze 5 CP | AD6MVV 46E329 150-5HP29 5 / 16 "3784365029 11 / 16 "27.437 "15-3/4 "184T5€5,171.94
SUFLANTĂ CHICAGO 165-7.5 CP Suflantă de înaltă presiune 3 faze 7-1/2 CP | AD6MVW 46E330 165-7.5HP32 "4645451032.5 "29.875 "17-5/8 "213T7.5€6,740.91
SUFLANTĂ CHICAGO 165-10 CP Suflantă de înaltă presiune 3 faze 10 CP | AD6MVX 46E331 165-10HP33 "6330614732.5 "29.875 "17-5/8 "215T10€7,170.59
SUFLANTĂ CHICAGO 182-15 CP Suflantă de înaltă presiune 3 faze 15 CP | AD6MVY 46E332 182-15HP37 5 / 16 "7610739035 15 / 16 "32.75 "19-5/8 "254T15€8,640.97
SUFLANTĂ CHICAGO 182-20 CP Suflantă de înaltă presiune 3 faze 20 CP | AD6MVZ 46E333 182-20HP38 5 / 16 "9960967035 15 / 16 "32.75 "19-5/8 "256T20€9,456.03
SUFLANTĂ CHICAGO 182-25 CP Suflantă de înaltă presiune 3 faze 25 CP | AD6MWA 46E334 182-25HP43.125 "117101137735 15 / 16 "32.75 "19-5/8 "284TS25€11,048.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO BLOWER 200-30CP Suflantă de înaltă presiune trifazată 3 CP
€11,800.40 /unitate