SUFLANTĂ CHICAGO 222-50 CP Suflantă de înaltă presiune 3 faze 50 CP | AD6MWD 46E337

CHICAGO BLOWER 222-50CP Suflantă de înaltă presiune trifazată 3 CP

În stoc
Element: AD6MWD Model: 222-50CPCrucea Ref: 46E337

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€17,521.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflant de înaltă presiune
Tip rulmentMinge regrasabilă
RPM suflantă3500
CFM @ 1.000-In. SP18230
CFM @ 10.00-In. SP15,195
CFM @ 11.00-In. SP14,910
CFM @ 12.00-In. SP14,551
CFM @ 13.00-In. SP14,090
CFM @ 2.000-In. SP17870
CFM @ 3.000-In. SP17520
CFM @ 4.000-In. SP17175
CFM @ 5.000-In. SP16845
CFM @ 6.000-In. SP16530
CFM @ 7.000-In. SP16180
CFM @ 8.000-In. SP15900
CFM @ 9.000-In. SP15585
dBA @ 5 Picioare105
Înălțimea de descărcare (în.)15-13 / 16
Lățime de descărcare (in)24.875
Amplificatori de încărcare completă54.7
Finisajul locuințelorVopsea emailată
Înălțimea carcasei46 11 / 16 "
Lungimea carcasei43.5 "
Material carcasăOţel
Lățimea carcasei39.375 "
Hz60
Dia admisie.24-1/4 "
Max. Temperatura ambientală.120 F
Max. RPM suflantă3600
Max. Temp admisie150 grade F
Carcasa motoruluiRăcire completă a ventilatorului
Cadru motor326TS
CP motor50
Izolație motorieClasa F
RPM motor3600
Tipul motoruluiTrei faze
Fază3
RotațieCW
Diagrama arborelui.1-7/8 "
TipInclinare înapoi
Voltaj230/460
Diametrul roților22 1 / 4 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții8 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 481.95
Înălțimea navei (cm)134.62
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8414802015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea carcaseiCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 2.000-In. SPLungimea carcaseiLățimea carcaseiDia admisie.Cadru motorCP motorPreț
SUFLANTĂ CHICAGO 122-3 CP Suflantă de înaltă presiune 3 faze 3 CP | AD6MVU 46E328 122-3HP28 5 / 16 "2527238824.75 "22 13 / 16 "12-7/8 "182T3€4,661.42
SUFLANTĂ CHICAGO 150-5 CP Suflantă de înaltă presiune 3 faze 5 CP | AD6MVV 46E329 150-5HP29 5 / 16 "3784365029 11 / 16 "27.437 "15-3/4 "184T5€5,171.94
SUFLANTĂ CHICAGO 165-7.5 CP Suflantă de înaltă presiune 3 faze 7-1/2 CP | AD6MVW 46E330 165-7.5HP32 "4645451032.5 "29.875 "17-5/8 "213T7.5€6,740.91
SUFLANTĂ CHICAGO 165-10 CP Suflantă de înaltă presiune 3 faze 10 CP | AD6MVX 46E331 165-10HP33 "6330614732.5 "29.875 "17-5/8 "215T10€7,170.59
SUFLANTĂ CHICAGO 182-15 CP Suflantă de înaltă presiune 3 faze 15 CP | AD6MVY 46E332 182-15HP37 5 / 16 "7610739035 15 / 16 "32.75 "19-5/8 "254T15€8,640.97
SUFLANTĂ CHICAGO 182-20 CP Suflantă de înaltă presiune 3 faze 20 CP | AD6MVZ 46E333 182-20HP38 5 / 16 "9960967035 15 / 16 "32.75 "19-5/8 "256T20€9,456.03
SUFLANTĂ CHICAGO 182-25 CP Suflantă de înaltă presiune 3 faze 25 CP | AD6MWA 46E334 182-25HP43.125 "117101137735 15 / 16 "32.75 "19-5/8 "284TS25€11,048.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO BLOWER 222-50CP Suflantă de înaltă presiune trifazată 3 CP
€17,521.97 /unitate