Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO FAUCETS 116.113.AB.1 Senzor pentru robinet cu gât de găină 0.5 Gpm Rigid | AE6RHJ 5UTP1

CHICAGO FAUCETS 116.113.AB.1 Senzor pentru robinet cu gât de găină 0.5 Gpm Rigid

În stoc
Articol: AE6RHJ Model: 116.113.AB.1Crucea Ref: 5UTP1

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€1,500.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de baie cu gâscă
Material corpAlamă turnată
Conexiune3/8" compresie feminină
Tip de scurgereNici unul
Funcționarea robinetuluiSenzor
Chiuveta pentru robinetRigid
finalizareaCromat
Tipul de ieșire a debituluiLaminat
Rata de curgere0.5 g / min
Tip mânerSenzor
Tip montarePunte
Numărul de găuri1
Sursa de putereAlimentat de curent alternativ
Comercial RezidențialComercial
Gama senzorilor3 "până la 13"
Lungimea canalului5.375 "
Tipul supapeimăsurare
Voltaj12V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.395
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)24.64
Codul HS8481801030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelChiuveta pentru robinetTip montareSursa de putereVoltajPreț
CHICAGO FAUCETS 116.103.AB.1 Robinet cu gât de găină 0.5 Gpm Plată din alamă turnată | AE6RHF 5UTN8 116.103.AB.1Rigid / SwingPunteAlimentat de curent alternativ12V€1,457.88
CHICAGO FAUCETS 116.123.AB.1 Senzor pentru robinet cu gât de găină 0.5 Gpm Rigid | AE6RHK 5UTP2 116.123.AB.1RigidPunteAlimentat de curent alternativ12V€1,492.72
CHICAGO FAUCETS 116.213.AB.1 Senzor pentru robinet cu gât de găină 0.5 Gpm Rigid | AE6RHL 5UTP3 116.213.AB.1RigidPunteBaterie6V€1,315.78
CHICAGO FAUCETS 116.203.AB.1 Senzor pentru robinet cu gât de găină 0.5 Gpm Rigid | AE6RKJ 5UTW6 116.203.AB.1RigidPunteBaterie6V€1,463.14
CHICAGO FAUCETS 116.204.AB.1 Senzor pentru robinet cu gât de găină 0.5 Gpm Rigid | AE6RKK 5UTW7 116.204.AB.1RigidPereteBaterie6V€1,457.88
CHICAGO FAUCETS 116.223.AB.1 Senzor pentru robinet cu gât de găină 0.5 Gpm Rigid | AE6RKQ 5UTX2 116.223.AB.1RigidPunteBaterie6V€1,699.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO FAUCETS 116.113.AB.1 Senzor pentru robinet cu gât de găină 0.5 Gpm Rigid
€1,500.25 /unitate