Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO FAUCETS 45-LKABCP Oprire cheie liberă, drept 1/2 inch x 1/2 in | AB8RVB 26Y284

CHICAGO FAUCETS 45-LKABCP Oprire cheie liberă drept 1/2 inch x 1/2 in

În stoc
Articol: AB8RVB Model: 45-LKABCPCrucea Ref: 26Y284
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
€148.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOprire aprovizionării cu chei libere
Material corpAlamă
Stilul corpuluiDrept
ConformitateASME A112.18.1M, CSA B125.1, Codul de sănătate și siguranță din California 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF/ANSI 372 Conținut scăzut de plumb, certificat conform NSF/ANSI 61, secțiunea 9 de CSA
finalizareaCromat
Manipulați materialulAlamă
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareFNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFNPT
Material tulpinăAlamă cromată
Temp. Gamă40 de grade până la 140 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8481801040
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO FAUCETS 45-LKABCP Oprire cheie liberă drept 1/2 inch x 1/2 in
€148.10 /unitate