Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL COMAREX Manusi Cauciuc Natural Latex 11 PR | AF9DDT 29UU14

ANSELL COMAREX Mănuși Cauciuc Natural Latex 11 PR

În stoc
Articol: AF9DDT Model: COMAREXCrucea Ref: 29UU14

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€19.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși
CuloriAlbastru
ManșetăElastic
finalizareaRid
Lungime10 "
Material pentru căptușealăBumbac
MaterialLatex din cauciuc natural
Mărimea11
Suportat / NeacceptatSuportat
Grosime17mil.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.234
Înălțimea navei (cm)32
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS6116100000

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Mănușa menține dexteritatea și flexibilitatea la temperaturi scăzute Căptușeală fără sudură de calibrul 13 Forma ergonomică a mâinii oferă o potrivire naturală excelentă Finisaj dur scufundat Face manipularea materialelor umede și alunecoase mai ușoară și mai sigură 21 Cfr (SUA) și directivele europene

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
ANSELL COMAREX Manusi Cauciuc Natural Latex 7 PR | AF9DDN 29UU10 COMAREX7€19.52
ANSELL COMAREX Manusi Cauciuc Natural Latex 8 PR | AF9DDP 29UU11 COMAREX8€19.52
ANSELL COMAREX Manusi Cauciuc Natural Latex 9 PR | AF9DDQ 29UU12 COMAREX9€19.52
ANSELL COMAREX Manusi Cauciuc Natural Latex 10 PR | AF9DDR 29UU13 COMAREX10€19.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL COMAREX Mănuși Cauciuc Natural Latex 11 PR
€19.52 /unitate