Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51500.050.0600 Carriage Bolt Square 18-8 1/2-13 X 6 Inch, 10PK | AG2FKY 31JC18

GRAINGER U51500.050.0600 Șurub de transport pătrat 18-8 1/2-13 X 6 inchi, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2FKY Model: U51500.050.0600Crucea Ref: 31JC18
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
€33.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.1.032 - 1.094 "
Inaltimea capului0.25 - 0.27 "
Tip capRundă
Lungime6"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Înălțimea pătrată0.25 - 0.281 "
Lățimea pătrată0.492 - 0.515 "
Dimensiune de filet1 / 2-13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.409
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152051

Detalii produs:

    • Tip gât (gât pătrat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51500.050.0600 Șurub de transport pătrat 18-8 1/2-13 X 6 inchi, 10 buc.
€33.49 /ambalaj