Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO FAUCETS 834-EPABCP Cutie cu pedale 2-1/2 inch cu pedale extinse | AB8RTN 26Y246

CHICAGO FAUCETS 834-EPABCP Cutie cu pedale 2-1/2 inch cu pedale extinse

În stoc
Articol: AB8RTN Model: 834-EPABCPCrucea Ref: 26Y246
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
€1,439.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie cu pedale
Culoare / FinisajCromat
ConformitateASME A112181/CSA B1251 Cod de sănătate și siguranță din California 116875(AB 1953-2006) Vermont Bill S152 NSF/ANSI 372 Conținut scăzut de plumb Certificat conform NSF/ANSI 61, secțiunea 9 de CSA
Conexiune1/2 NPT
MaterialAlama cu plumb redus

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.3975
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)35.05
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8481801030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO FAUCETS 834-EPABCP Cutie cu pedale 2-1/2 inch cu pedale extinse
€1,439.03 /unitate