Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO FAUCETS 895-317XKABCP Robinet de bucatarie 2.2 Gpm gura de 3-1/2 inch | AD2PLA 3TFJ4

CHICAGO FAUCETS 895-317XKABCP Baterie de bucătărie 2.2 Gpm gura de 3-1/2 inci

În stoc
Articol: AD2PLA Model: 895-317XKABCPCrucea Ref: 3TFJ4
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
€506.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de bucătărie
Material corpAlamă turnată
Conexiune1/2 "NPSM
Funcționarea robinetuluiManual
Chiuveta pentru robinetRigid / Swing
finalizareaChrome
Tipul de ieșire a debituluiAerat
Rata de curgere2.2 g / min
Tip mânerLama încheieturii mâinii
MontarePunte
Montarea orificiului de la centru la centru4"
Numărul de mânere2
Numărul de găuri2
Lungimea canalului3.5 "
Tipul supapeiDisc ceramic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0025
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8481801030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul supapeiPreț
CHICAGO FAUCETS 895-317ABCP Robinet de bucătărie 2.2 Gpm gura de 3-1/2 inch | AD2PKZ 3TFJ3 895-317ABCPQuaturn (TM)€529.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO FAUCETS 895-317XKABCP Baterie de bucătărie 2.2 Gpm gura de 3-1/2 inci
€506.51 /unitate