Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO HARDWARE 01710 7 Cârlig de fixare cu ochi galvanizat 5/16 x 4-1/2 | AE9XGX 6NDA1

CHICAGO HARDWARE 01710 7 Cârlig de fixare cu ochi galvanizat 5/16 x 4-1/2

În stoc
Articol: AE9XGX Model: 01710 7Crucea Ref: 6NDA1
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
€40.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnchidere
Lungime închisă (în.)9-1 / 4
Material1035 Caroserie și fitinguri din oțel galvanizat la cald
A incepe4-1/2 "
Filet Dia.5 / 16 "
TipHook and Eye
Limita sarcinii de lucru700 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelA incepeFilet Dia.Limita sarcinii de lucruPreț
CHICAGO HARDWARE 01715 2 cârlig de fixare cu ochi galvanizat 3/8 x 6 in | AE9XGY 6NDA2 01715 26"3 / 8 "1000 lb.€33.59
CHICAGO HARDWARE 01723 7 cârlig cu ochi, galvanizat, 1/2 x 6 in | AE9XHA 6NDA4 01723 76"1 / 2 "1500 lb.€52.71
CHICAGO HARDWARE 01729 9 cârlig cu ochi galvanizat 1/2 x 12 in | AE9XHC 6NDA6 01729 912 "1 / 2 "1500 lb.€57.09
CHICAGO HARDWARE 01757 2 cârlig de fixare cu ochi galvanizat 3/4 x 18 in | AE9XHL 6NDC4 01757 218 "3 / 4 "3000 lb.€191.58
CHICAGO HARDWARE 01765 7 cârlig cu ochi galvanizat 7/8 x 12 in | AE9XHN 6NDC6 01765 712 "7 / 8 "3200 lb.€138.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO HARDWARE 01710 7 Cârlig de fixare cu ochi galvanizat 5/16 x 4-1/2
€40.46 /unitate