Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO HARDWARE 02160 9 Cârlig cu cârlig de închidere galvanizat 5/16 x 4-1/2 | AE9XHV 6NDD2

CHICAGO HARDWARE 02160 9 Cârlig de întindere cârlig galvanizat 5/16 x 4-1/2

În stoc
Articol: AE9XHV Model: 02160 9Crucea Ref: 6NDD2
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
€51.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnchidere
Lungime închisă (în.)9-1 / 2
Material1035 Caroserie și fitinguri din oțel galvanizat la cald
A incepe4-1/2 "
Filet Dia.5 / 16 "
TipCârlig și cârlig
Limita sarcinii de lucru700 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelA incepeFilet Dia.Limita sarcinii de lucruPreț
CHICAGO HARDWARE 02165 Cârlig cu cârlig cu 4 tensoare galvanizat 3/8 x 6 in | AE9XHW 6NDD3 02165 46"3 / 8 "1000 lb.€32.92
CHICAGO HARDWARE 02173 9 Cârlig cu cârlig de închidere galvanizat 1/2 x 6 in | AE9XHY 6NDD5 02173 96"1 / 2 "1500 lb.€52.25
CHICAGO HARDWARE 02190 Cârlig cu cârlig cu 6 tensoare galvanizat 5/8 x 12 inchi | AE9XJD 6NDE0 02190 612 "5 / 8 "2250 lb.€99.96
CHICAGO HARDWARE 02193 Cârlig cu cârlig cu 7 tensoare galvanizat 5/8 x 18 in | AE9XJE 6NDE1 02193 718 "5 / 8 "2250 lb.€193.03
CHICAGO HARDWARE 02201 Cârlig cu cârlig cu 9 tensoare galvanizat 3/4 x 9 in | AE9XJG 6NDE3 02201 99"3 / 4 "3000 lb.€101.58
CHICAGO HARDWARE 02226 Cârlig cu cârlig cu 2 tensoare galvanizat 1 x 12 inchi | AE9XJP 6NDF0 02226 212 "1"5000 lbs.€178.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO HARDWARE 02160 9 Cârlig de întindere cârlig galvanizat 5/16 x 4-1/2
€51.52 /unitate