Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO HARDWARE 02226 Cârlig cu cârlig cu 2 tensoare galvanizat 1 x 12 inchi | AE9XJP 6NDF0

CHICAGO HARDWARE 02226 2 cârlig cârlig de întindere galvanizat 1 x 12 inchi

În stoc
Articol: AE9XJP Model: 02226 2Crucea Ref: 6NDF0
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
€178.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnchidere
Lungime închisă (în.)25-1 / 2
Material1035 Caroserie și fitinguri din oțel galvanizat la cald
A incepe12 "
Filet Dia.1"
TipCârlig și cârlig
Limita sarcinii de lucru5000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.8375
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)85.09
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelA incepeFilet Dia.Limita sarcinii de lucruPreț
CHICAGO HARDWARE 02160 9 Cârlig cu cârlig de închidere galvanizat 5/16 x 4-1/2 | AE9XHV 6NDD2 02160 94-1/2 "5 / 16 "700 lb.€51.52
CHICAGO HARDWARE 02165 Cârlig cu cârlig cu 4 tensoare galvanizat 3/8 x 6 in | AE9XHW 6NDD3 02165 46"3 / 8 "1000 lb.€32.92
CHICAGO HARDWARE 02173 9 Cârlig cu cârlig de închidere galvanizat 1/2 x 6 in | AE9XHY 6NDD5 02173 96"1 / 2 "1500 lb.€52.25
CHICAGO HARDWARE 02190 Cârlig cu cârlig cu 6 tensoare galvanizat 5/8 x 12 inchi | AE9XJD 6NDE0 02190 612 "5 / 8 "2250 lb.€99.96
CHICAGO HARDWARE 02193 Cârlig cu cârlig cu 7 tensoare galvanizat 5/8 x 18 in | AE9XJE 6NDE1 02193 718 "5 / 8 "2250 lb.€193.03
CHICAGO HARDWARE 02201 Cârlig cu cârlig cu 9 tensoare galvanizat 3/4 x 9 in | AE9XJG 6NDE3 02201 99"3 / 4 "3000 lb.€101.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO HARDWARE 02226 2 cârlig cârlig de întindere galvanizat 1 x 12 inchi
€178.83 /unitate