CHICAGO HARDWARE 04202 4 Capăt de țeavă de închidere 1-1/2 x 6 in | AF2ZCG 6ZFW4

CHICAGO HARDWARE 04202 4 Capăt țesut 1-1/2 x 6 in

În stoc
Articol: AF2ZCG Model: 04202 4Crucea Ref: 6ZFW4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€193.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnchidere
Lungime închisă (în.)20-1 / 2
Material1035 Carcasă și butuci din oțel cu rolă fierbinte
A incepe6"
Filet Dia.1-1/2 "
TipSfârșitul ciotului
Limita sarcinii de lucru21000 Lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.425
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialA incepeFilet Dia.TipLimita sarcinii de lucruPreț
CHICAGO HARDWARE 02605 5 Turnbuckle Jaw Eye Galvanizat 1/4 x 4 In | AE9XJR 6NDF2 02605 51035 Caroserie și fitinguri din oțel galvanizat la cald4"1 / 4 "Fălcile și ochii500 lbs.€40.90
CHICAGO HARDWARE 01255 3 Turnbuckle Eye And Eye 500 lb. | AG6ZRU 49P587 01255 31035 Caroserie și fitinguri din oțel la cald4"1 / 4 "Ochi și ochi500 lbs.€23.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO HARDWARE 04202 4 Capăt țesut 1-1/2 x 6 in
€193.59 /unitate