Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO HARDWARE 01255 3 Turnbuckle Eye And Eye 500 lb. | AG6ZRU 49P587

CHICAGO HARDWARE 01255 3 Ochi și ochi de curățare 500 lb.

În stoc
Articol: AG6ZRU Model: 01255 3Crucea Ref: 49P587
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
€23.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnchidere
Lungime închisă (în.)8
Material1035 Caroserie și fitinguri din oțel la cald
A incepe4"
Filet Dia.1 / 4 "
TipOchi și ochi
Limita sarcinii de lucru500 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.96
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318190000

Variante de produs

ProdusModelMaterialA incepeFilet Dia.TipLimita sarcinii de lucruPreț
CHICAGO HARDWARE 02605 5 Turnbuckle Jaw Eye Galvanizat 1/4 x 4 In | AE9XJR 6NDF2 02605 51035 Caroserie și fitinguri din oțel galvanizat la cald4"1 / 4 "Fălcile și ochii500 lbs.€40.90
CHICAGO HARDWARE 04202 4 Capăt de țeavă de închidere 1-1/2 x 6 in | AF2ZCG 6ZFW4 04202 41035 Carcasă și butuci din oțel cu rolă fierbinte6"1-1/2 "Sfârșitul ciotului21000 Lb.€193.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO HARDWARE 01255 3 Ochi și ochi de curățare 500 lb.
€23.76 /unitate