Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO HARDWARE 02605 5 Turnbuckle Jaw Eye Galvanizat 1/4 x 4 In | AE9XJR 6NDF2

CHICAGO HARDWARE 02605 5 Ochi de fălci de întindere galvanizat 1/4 x 4 inchi

În stoc
Articol: AE9XJR Model: 02605 5Crucea Ref: 6NDF2
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
€40.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnchidere
Lungime închisă (în.)8-1 / 4
Material1035 Caroserie și fitinguri din oțel galvanizat la cald
A incepe4"
Filet Dia.1 / 4 "
TipFălcile și ochii
Limita sarcinii de lucru500 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialA incepeFilet Dia.TipLimita sarcinii de lucruPreț
CHICAGO HARDWARE 04202 4 Capăt de țeavă de închidere 1-1/2 x 6 in | AF2ZCG 6ZFW4 04202 41035 Carcasă și butuci din oțel cu rolă fierbinte6"1-1/2 "Sfârșitul ciotului21000 Lb.€193.59
CHICAGO HARDWARE 01255 3 Turnbuckle Eye And Eye 500 lb. | AG6ZRU 49P587 01255 31035 Caroserie și fitinguri din oțel la cald4"1 / 4 "Ochi și ochi500 lbs.€23.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO HARDWARE 02605 5 Ochi de fălci de întindere galvanizat 1/4 x 4 inchi
€40.90 /unitate