Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO HARDWARE 18225 6 capete de tijă, dimensiune 3/8-16 X 3-3/4 inch, 10 buc | AE2PUB 4YVJ2

CHICAGO HARDWARE 18225 6 capete de tijă, dimensiune 3/8-16 X 3-3/4 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AE2PUB Model: 18225 6Crucea Ref: 4YVJ2
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
€166.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapăt de tijă prelucrat
Diametrul șefului3 / 4 "
Grosimea șefului7 / 16 "
Lungime3.75 "
MaterialOțel acoperit cu oxid negru
Diametrul tijei.3 / 8 "
FirMana dreapta
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipMasculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • ID gaură (3/8 ")

Variante de produs

ProdusModelLungimeDiametrul tijei.Lungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
CHICAGO HARDWARE 18205 8 capete de tijă, dimensiune 1/4-20 X 2 inch, 10 buc | AE2PTX 4YVH7 18205 82"1 / 4 "3 / 4 "1 / 4-20€181.75
CHICAGO HARDWARE 18220 1 capăt de tijă, dimensiune 3/8-16 X 3 inch, 10 buc | AE2PUA 4YVJ1 18220 13"3 / 8 "1.5 "3 / 8-16€210.93
CHICAGO HARDWARE 18230 0 Capăt de tijă, Dimensiune 3/8-16 X 4 inch, 10Pk | AE2PUC 4YVJ3 18230 04"3 / 8 "1.5 "3 / 8-16€215.43
CHICAGO HARDWARE 18245 4 capete de tijă, dimensiune 1/2-13 X 3-3/4 inch, 10 buc | AE2PUE 4YVJ5 18245 43.75 "1 / 2 "1.5 "1 / 2-13€207.61
CHICAGO HARDWARE 18260 7 capete de tijă, dimensiune 5/8-11 X 4-1/2 inch, 10 buc | AE2PUJ 4YVJ9 18260 74.5 "5 / 8 "2"5 / 8-11€247.95
CHICAGO HARDWARE 18265 2 capete de tijă, dimensiune 5/8-11 X 5 inch, 10 buc | AE2PUK 4YVK1 18265 25"5 / 8 "1.75 "5 / 8-11€315.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO HARDWARE 18225 6 capete de tijă, dimensiune 3/8-16 X 3-3/4 inch, 10 buc.
€166.80 /ambalaj