Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO HARDWARE 21630 2 fălci pivotante ochi galvanizat 3/4 in | AF2YZZ 6ZFN1

CHICAGO HARDWARE 21630 2 fălci pivotante ochi galvanizat 3/4 in

În stoc
Articol: AF2YZZ Model: 21630 2Crucea Ref: 6ZFN1
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
€162.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPivotant
Lungimea ochilor1.75 "
Lățimea ochilor2"
finalizareaGalvanizat
Material1035 Hot Roll Steel
Stil PinCap plat cu cotter
Tip pivotantFălcile și ochii
Dimensiunea comerțului3 / 4 "
Lățimea între ochi6"
Limita sarcinii de lucru7000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7
Înălțimea navei (cm)23.11
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)16
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea ochilorDimensiunea comerțuluiLimita sarcinii de lucruPreț
CHICAGO HARDWARE 21510 7 ochi pivotanti galvanizat 5/16 in | AF2YZN 6ZFL1 21510 73 / 4 "5 / 16 "1260 lb.€39.42
CHICAGO HARDWARE 21520 6 ochi pivotanți galvanizat 1/2 inch | AF2YZQ 6ZFL3 21520 61.187 "1 / 2 "3600 lb.€60.79
CHICAGO HARDWARE 21615 Ochi pivotant cu 9 fălci galvanizat 3/8 in | AF2YZW 6ZFL8 21615 97 / 8 "3 / 8 "2200 lbs.€61.02
CHICAGO HARDWARE 21625 8 fălci pivotante ochi galvanizat 5/8 in | AF2YZY 6ZFN0 21625 81 9 / 16 "5 / 8 "5200 lbs.€125.17
CHICAGO HARDWARE 21725 5 lant pivotant galvanizat 5/8 in | AF2ZAE 6ZFN6 21725 51 9 / 16 "5 / 8 "3200 lb.€95.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO HARDWARE 21630 2 fălci pivotante ochi galvanizat 3/4 in
€162.41 /unitate