Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO-LATROBE 40582 Burghiu de extensie 3/8 x 12 inch oțel de mare viteză oxid negru | AE2VRT 4ZP14

CHICAGO-LATROBE 40582 Burghiu de extensie 3/8 x 12 inch oțel de mare viteză oxid negru

În stoc
Articol: AE2VRT Model: 40582Crucea Ref: 4ZP14
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
€53.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de extensie
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.3750
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Punct de foraj135 grade
finalizareaOxid negru
Lungimea flautului3.625 "
Dimensiune fracționată3 / 8 "
Calitateutilitare ușoare și grele
Număr listă912 CAT
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați1
Lungime totală12 "
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiPunct divizat
Diametrul tijei.3 / 8 "
Mărimea3 / 8 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.15
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207504030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiDimensiune fracționatăNumăr listăLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaPreț
CHICAGO-LATROBE 40462 Burghiu de extensie 1/16 x 6 inch oțel de mare viteză oxid negru | AE2VBH 4ZM92 404620.06257 / 8 "1 / 16 "906 CAT6"1 / 16 "1 / 16 "€7.68
CHICAGO-LATROBE 40464 Burghiu de extensie 3/32 x 6 inch oțel de mare viteză oxid negru | AE2VBJ 4ZM94 404640.09381.25 "3 / 32 "906 CAT6"3 / 32 "3 / 32 "€6.29
CHICAGO-LATROBE 40466 Burghiu de extensie 1/8 x 6 inch oțel de mare viteză oxid negru | AE2VBK 4ZM96 404660.12501.625 "1 / 8 "906 CAT6"1 / 8 "1 / 8 "€6.80
CHICAGO-LATROBE 40468 Burghiu de extensie 5/32 x 6 inch oțel de mare viteză oxid negru | AE2VBL 4ZM98 404680.15622"5 / 32 "906 CAT6"5 / 32 "5 / 32 "€7.96
CHICAGO-LATROBE 40470 Burghiu de extensie 3/16 x 6 inch oțel de mare viteză oxid negru | AE2VJG 4ZN01 404700.18752 5 / 16 "3 / 16 "906 CAT6"3 / 16 "3 / 16 "€8.52
CHICAGO-LATROBE 40472 Burghiu de extensie 7/32 x 6 inch oțel de mare viteză oxid negru | AE2VJH 4ZN03 404720.21882.5 "7 / 32 "906 CAT6"7 / 32 "7 / 32 "€9.87
CHICAGO-LATROBE 40478 Burghiu de extensie 5/16 x 6 inch oțel de mare viteză oxid negru | AE2VJL 4ZN09 404780.31253.187 "5 / 16 "906 CAT6"5 / 16 "5 / 16 "€32.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO-LATROBE 40582 Burghiu de extensie 3/8 x 12 inch oțel de mare viteză oxid negru
€53.19 /unitate