Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO-LATROBE 44494 Jobber Bit #24 High Speed ​​Steel | AF2ZFA 6ZJD0

CHICAGO-LATROBE 44494 Jobber Bit #24 High Speed ​​Steel

În stoc
Articol: AF2ZFA Model: 44494Crucea Ref: 6ZJD0
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
€13.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMâna stângă
Echivalent zecimal0.152 "
Tipul dimensiuniiDimensiunea firului
finalizareaLuminos
Lungimea flautului2"
Număr listă150L
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală3.125 "
Unghiul punctului118 grade
Tipul punctuluiPunct convențional
Diametrul tijei.0.152 "
Mărimea#24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)0.25
Codul HS8207504030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaPreț
CHICAGO-LATROBE 44402 Burghie 1/32 inch Oțel de mare viteză | AD7CCT 4DG88 444020.031 "Fracțional Inch1 / 2 "1.375 "1 / 32 "1 / 32 "€17.07
CHICAGO-LATROBE 44403 Burghie 3/64 inci din oțel de mare viteză | AD7CCU 4DG89 444030.046 "Fracțional Inch3 / 4 "1.75 "3 / 64 "3 / 64 "€10.67
CHICAGO-LATROBE 44404 Burghie de 1/16 inch din oțel de mare viteză | AD7CCV 4DG90 444040.062 "Fracțional Inch7 / 8 "1.875 "1 / 16 "1 / 16 "€9.30
CHICAGO-LATROBE 44405 Burghie 5/64 inci din oțel de mare viteză | AD7CCW 4DG91 444050.078 "Fracțional Inch1"2"5 / 64 "5 / 64 "€9.05
CHICAGO-LATROBE 44406 Burghie 3/32 inch din oțel de mare viteză | AD7CCX 4DG92 444060.093 "Fracțional Inch1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "€9.53
CHICAGO-LATROBE 44407 Burghie 7/64 inci din oțel de mare viteză | AD7CCY 4DG93 444070.109 "Fracțional Inch1.5 "2.625 "7 / 64 "7 / 64 "€10.26
CHICAGO-LATROBE 44408 Burghie Jobber 1/8 inch din oțel de mare viteză | AD7CCZ 4DG94 444080.125 "Fracțional Inch1.625 "2.75 "1 / 8 "1 / 8 "€10.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO-LATROBE 44494 Jobber Bit #24 High Speed ​​Steel
€13.38 /unitate