Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO-LATROBE 46723 Jobber Bit #53 Cobalt Steel | AA9ZJK 1K022

CHICAGO-LATROBE 46723 Oțel cobalt nr. 53 Jobber Bit

În stoc
Element: AA9ZJK Model: 46723Crucea Ref: 1K022
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
€5.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.059 "
Tipul dimensiuniiDimensiunea firului
finalizareaPaie
Lungimea flautului7 / 8 "
Calitateutilitare ușoare și grele
Număr listă550
MaterialOțel cobalt
Lungime totală1.875 "
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiPunct convențional
Diametrul tijei.0.059 "
Mărimea#53

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8207502055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaPreț
CHICAGO-LATROBE 46601 Burghie 1/64 inch Cobalt Steel | AA9VMA 1G851 466010.015 "Fracțional Inch3 / 16 "3 / 4 "1 / 64 "1 / 64 "€11.45
CHICAGO-LATROBE 46602 Burghie 1/32 inch otel cobalt | AA9VMB 1G853 466020.031 "Fracțional Inch1 / 2 "1.375 "1 / 32 "1 / 32 "€6.36
CHICAGO-LATROBE 46603 Burghie 3/64 inch cobalt | AA9VMC 1G855 466030.046 "Fracțional Inch3 / 4 "1.75 "3 / 64 "3 / 64 "€5.03
CHICAGO-LATROBE 46724 Jobber Bit #54 Cobalt Steel | AA9ZJL 1K026 467240.055 "Dimensiunea firului7 / 8 "1.875 "0.055 "#54€5.37
CHICAGO-LATROBE 46725 Jobber Bit #55 Cobalt Steel | AA9ZLA 1K188 467250.052 "Dimensiunea firului7 / 8 "1.875 "0.052 "#55€5.37
CHICAGO-LATROBE 46726 Jobber Bit #56 Cobalt Steel | AA9ZLC 1K190 467260.046 "Dimensiunea firului3 / 4 "1.75 "0.046 "#56€5.37
CHICAGO-LATROBE 46727 Jobber Bit #57 Cobalt Steel | AA9ZLD 1K192 467270.043 "Dimensiunea firului3 / 4 "1.75 "0.043 "#57€5.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO-LATROBE 46723 Oțel cobalt nr. 53 Jobber Bit
€5.37 /unitate