Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO-LATROBE 52460 Burghiu argint/deming 15/16 Oțel de mare viteză 118 grade | AB2HVA 1M931

CHICAGO-LATROBE 52460 Burghiu argint/deming 15/16 Oțel de mare viteză 118 grade

În stoc
Element: AB2HVA Model: 52460Crucea Ref: 1M931

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€119.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie cu coadă redusă
Echivalent zecimal0.9375
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Punct de foraj118 grade
finalizareaOxid negru
Lungimea flautului3.125 "
Dimensiune fracționată15 / 16 "
CalitateScop general
Număr listă190F
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați1
Lungime totală6"
Tipul punctuluiPunct divizat
Diametrul tijei.1 / 2 "
Tip ShankArgintiu/Deming - Rotund cu Flats
Mărimea15 / 16 "
TipShank redus

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8207502055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalDimensiune fracționatăMărimeaPreț
CHICAGO-LATROBE 52432 Burghiu argint/deming 1/2 oțel de mare viteză 118 grade | AB2HTT 1M875 524320.50001 / 2 "1 / 2 "€57.03
CHICAGO-LATROBE 52433 Burghiu argint/deming 33/64 Oțel de mare viteză 118 grade | AB2HTU 1M877 524330.515633 / 64 "33 / 64 "€61.79
CHICAGO-LATROBE 52434 Burghiu argint/deming 17/32 Oțel de mare viteză 118 grade | AB2HTV 1M879 524340.531217 / 32 "17 / 32 "€60.97
CHICAGO-LATROBE 52435 Burghiu argint/deming 35/64 Oțel de mare viteză 118 grade | AB2HTW 1M881 524350.546935 / 64 "35 / 64 "€68.64
CHICAGO-LATROBE 52436 Burghiu argint/deming 9/16 Oțel de mare viteză 118 grade | AB2HTX 1M883 524360.56259 / 16 "9 / 16 "€64.54
CHICAGO-LATROBE 52437 Burghiu argint/deming 37/64 Oțel de mare viteză 118 grade | AB2HTY 1M885 524370.578137 / 64 "37 / 64 "€69.97
CHICAGO-LATROBE 52438 Burghiu argint/deming Oțel de mare viteză 19/32 118 grade | AB2HTZ 1M887 524380.593819 / 32 "19 / 32 "€70.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO-LATROBE 52460 Burghiu argint/deming 15/16 Oțel de mare viteză 118 grade
€119.51 /unitate