Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO-LATROBE 53459 Burghiu argint/deming 59/64 Oțel cobalt 118 grade | AE2VTZ 4ZP60

CHICAGO-LATROBE 53459 Burghiu argint/deming 59/64 oțel cobalt 118 grade

În stoc
Articol: AE2VTZ Model: 53459Crucea Ref: 4ZP60
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
€174.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie cu coadă redusă
Echivalent zecimal0.9219
Tipul dimensiuniiFracțional (inch)
Diametrul burghiului59 / 64 "
Punct de foraj118 grade
finalizareaBronz
Lungimea flautului3.125 "
CalitateScop general
Număr listă190C
MaterialOțel cobalt
Lungime totală6"
Tipul punctuluiPunct divizat
Diametrul tijei.1 / 2 "
Tip ShankRundă
Mărimea59 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8207504060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Design flaută (standard)

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalMărimeaPreț
CHICAGO-LATROBE 53433 Burghiu argint/deming 33/64 oțel cobalt 118 grade | AE2VRY 4ZP34 534330.515633 / 64 "€88.64
CHICAGO-LATROBE 53434 Burghiu argint/deming 17/32 otel cobalt 118 grade | AE2VRZ 4ZP35 534340.531217 / 32 "€98.42
CHICAGO-LATROBE 53435 Burghiu argint/deming 35/64 Oțel cobalt 118 grade | AE2VTA 4ZP36 534350.546935 / 64 "€97.67
CHICAGO-LATROBE 53436 Burghiu argint/deming 9/16 otel cobalt 118 grade | AE2VTB 4ZP37 534360.56259 / 16 "€92.32
CHICAGO-LATROBE 53437 Burghiu argint/deming 37/64 Oțel cobalt 118 grade | AE2VTC 4ZP38 534370.578137 / 64 "€117.84
CHICAGO-LATROBE 53438 Burghiu argint/deming Oțel cobalt 19/32 118 grade | AE2VTD 4ZP39 534380.593819 / 32 "€107.74
CHICAGO-LATROBE 53439 Burghiu argint/deming 39/64 Oțel cobalt 118 grade | AE2VTE 4ZP40 534390.609439 / 64 "€110.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO-LATROBE 53459 Burghiu argint/deming 59/64 oțel cobalt 118 grade
€174.63 /unitate