Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO-LATROBE 57711 Set de burghie Jobber 13 piese din oțel de mare viteză 118 grade | AB3LDR 1U100

CHICAGO-LATROBE 57711 Set de burghie Jobber 13 piese oțel de mare viteză 118 grade

În stoc
Element: AB3LDR Model: 57711Crucea Ref: 1U100
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
€75.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de burghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
finalizareaOxid negru
Număr listă150
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați13
Unghiul punctului118 grade
Tipul punctuluiPunct convențional
Diametrul tijei.1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"
Mărimi incluse1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8207502055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul dimensiuniifinalizareaNumăr listăUnghiul punctuluiTipul punctuluiDiametrul tijei.Mărimi inclusePreț
CHICAGO-LATROBE 49911 Set de burghie Jobber 13 piese din oțel de mare viteză 118 grade | AB2HRL 1M463 49911Fracțional InchLuminos150D118 gradePunct convențional1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"€72.66
CHICAGO-LATROBE 42801 Jobber Set List # 150asp 13 buc | AF2NXY 6WTX0 42801Fracțional InchAcoperit cu TiAlN150ASP135 gradeP3 Punct de divizare1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E€226.56
CHICAGO-LATROBE 43638 Lista de set de burghie Jobber # 150asp 13 buc | AF2NYB 6WTX3 43638Fracțional InchAcoperit cu TiCN150ASP135 gradeP3 Punct de divizare1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E€215.92
CHICAGO-LATROBE 57729 Lista de set de burghie Jobber # 150 13 buc | AF2PAB 6WUA7 57729metricOxid negru150118 gradePunct convențional-1 la 2-1 / 2mm x 0.05mm, 2.6 la 10mm x 0.1mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "și 13"€98.68
CHICAGO-LATROBE 69847 Jobber Burghiu Set Listă # 150asp 13 buc | AF2PAC 6WUA8 69847Fracțional InchOxid negru150ASP135 gradeP3 Punct de divizare1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E€85.99
CHICAGO-LATROBE 41798 Jobber Burghie Set Listă # 150asp 13 buc | AF2ZJW 6ZKG4 41798Fracțional InchAcoperit cu TiN150ASP135 gradeP3 Punct de divizare1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E€157.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO-LATROBE 57711 Set de burghie Jobber 13 piese oțel de mare viteză 118 grade
€75.41 /unitate