Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO-LATROBE 69856 Lista set de biți pentru mașină de șurub # 559 15 buc | AF2PAK 6WUC5

CHICAGO-LATROBE 69856 Lista set de biți pentru mașină de șurub # 559 15 buc

În stoc
Element: AF2PAK Model: 69856Crucea Ref: 6WUC5

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€334.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de biți pentru șuruburi
Punct de foraj135 grade
finalizareaPaie
Dimensiune fracționată1/16 până la 1/2 până la 32 de secunde
Calitateutilitare ușoare și grele
Număr listă559
MaterialCobalt
Număr de bucați15
Tipul punctuluiPunct divizat
Mărimi incluse1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4-E, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8505
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8207502080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune fracționatăNumăr de bucațiMărimi inclusePreț
CHICAGO-LATROBE 69853 Lista de set de biți pentru mașină de șurub # 559 29 buc | AF2PAG 6WUC2 698531/16 - 1/2 Până la 64ths291/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4-E, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2€560.04
CHICAGO-LATROBE 69854 Lista set de biți pentru mașină de șurub # 559 60 buc | AF2PAH 6WUC3 69854-60# 1 până la # 60€508.65
CHICAGO-LATROBE 69855 Lista set de biți pentru mașină de șurub # 559 26 buc | AF2PAJ 6WUC4 69855-26A la Z€585.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO-LATROBE 69856 Lista set de biți pentru mașină de șurub # 559 15 buc
€334.00 /unitate