Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO-LATROBE 69887 Set de burghie Jobber 21-buc 1/16 la 3/8in | AB3RPN 1V713

CHICAGO-LATROBE 69887 Set de burghie Jobber 21 buc 1/16 la 3/8 inch

În stoc
Element: AB3RPN Model: 69887Crucea Ref: 1V713
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
€235.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de burghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
finalizareaOxid de chihlimbar
Număr listă550
MaterialOțel cobalt
Număr de bucați21
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiPunct divizat
Diametrul tijei.1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64" și 3/8 "
Mărimi incluse1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8207502055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumăr listăTipul punctuluiDiametrul tijei.Mărimi inclusePreț
CHICAGO-LATROBE 69892 Jobber Burghie Set Listă # 2550 21 buc | AF2PBD 6WUE5 69892Acoperit cu TiN2550P3 Punct de divizare1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"€506.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO-LATROBE 69887 Set de burghie Jobber 21 buc 1/16 la 3/8 inch
€235.91 /unitate