Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO-LATROBE 69892 Jobber Burghie Set Listă # 2550 21 buc | AF2PBD 6WUE5

CHICAGO-LATROBE 69892 Lista seturi de burghie Jobber # 2550 21 buc

În stoc
Articol: AF2PBD Model: 69892Crucea Ref: 6WUE5
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
€506.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de burghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
finalizareaAcoperit cu TiN
Număr listă2550
MaterialOțel cobalt
Număr de bucați21
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiP3 Punct de divizare
Diametrul tijei.1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"
Mărimi incluse1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8207504030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumăr listăTipul punctuluiDiametrul tijei.Mărimi inclusePreț
CHICAGO-LATROBE 69887 Set de burghie Jobber 21-buc 1/16 la 3/8in | AB3RPN 1V713 69887Oxid de chihlimbar550Punct divizat1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64" și 3/8 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"€235.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO-LATROBE 69892 Lista seturi de burghie Jobber # 2550 21 buc
€506.25 /unitate