Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO-LATROBE 70148 Burghie de lucru #48 Oțel de mare viteză | AB3RRT 1V821

CHICAGO-LATROBE 70148 Jobber Bit #48 High Speed ​​Steel

În stoc
Articol: AB3RRT Model: 70148Crucea Ref: 1V821
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
€6.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.076 "
Tipul dimensiuniiDimensiunea firului
finalizareaAcoperit cu TiN
Lungimea flautului1"
CalitateScop general
Număr listă150T
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală2"
Unghiul punctului118 grade
Tipul punctuluiPunct convențional
Diametrul tijei.0.076 "
Mărimea#48

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)0.25
Codul HS8207502055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaPreț
CHICAGO-LATROBE 70101 Broșă de lucru #1 Oțel de mare viteză | AB3RPQ 1V719 701010.228 "Dimensiunea firului2.625 "3.875 "0.228 "#1€10.55
CHICAGO-LATROBE 70102 Bit #2 Oțel de mare viteză | AB3RPR 1V721 701020.221 "Dimensiunea firului2.625 "3.875 "0.221 "#2€10.55
CHICAGO-LATROBE 70103 Jobber Bit #3 High Speed ​​Steel | AB3RPT 1V723 701030.213 "Dimensiunea firului2.5 "3.75 "0.213 "#3€10.55
CHICAGO-LATROBE 70104 Bit #4 Oțel de mare viteză | AB3RPU 1V725 701040.209 "Dimensiunea firului2.5 "3.75 "0.209 "#4€10.55
CHICAGO-LATROBE 70105 Jobber Bit #5 High Speed ​​Steel | AB3RPV 1V727 701050.205 "Dimensiunea firului2.5 "3.75 "0.205 "#5€10.55
CHICAGO-LATROBE 70106 Bită de lucru #6 Oțel de mare viteză | AB3RPW 1V729 701060.204 "Dimensiunea firului2.5 "3.75 "0.204 "#6€10.55
CHICAGO-LATROBE 70107 Burghie de lucru #7 Oțel de mare viteză | AB3RPX 1V731 701070.201 "Dimensiunea firului2.437 "3.625 "0.201 "#7€9.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO-LATROBE 70148 Jobber Bit #48 High Speed ​​Steel
€6.09 /unitate