Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO-LATROBE 78524 Straight Stub Drill List#769 # 24 | AF2PET 6WUU4

CHICAGO-LATROBE 78524 Listă de foraje drepte #769 # 24

În stoc
Articol: AF2PET Model: 78524Crucea Ref: 6WUU4

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€53.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu drept cu flaut
Echivalent zecimal0.1520
Punct de foraj140 grade
finalizareanecretate
Lungimea flautului1"
Număr listă769
MaterialCarbid solid
Lungime totală2 1 / 16 "
Tipul punctuluiScop general
Diametrul tijei.0.152 "
Dimensiunea firului#24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0108
Înălțimea navei (cm)1
Lungimea navei (cm)8.5
Lățimea navei (cm)1
Codul HS8207502080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalPunct de forajLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaDimensiunea firuluiPreț
CHICAGO-LATROBE 78501 Lista de burghie drepte #769 Dimensiunea firului 1 | AF2PCW 6WUL9 785010.2280140 grade1 5 / 16 "2.437 "0.228 "-#1€90.56
CHICAGO-LATROBE 78502 Lista de burghie drepte #769 Dimensiunea firului 2 | AF2PCX 6WUN0 785020.2210140 grade1 5 / 16 "2.437 "0.221 "-#2€90.56
CHICAGO-LATROBE 78503 Lista de burghie drepte #769 Dimensiunea firului 3 | AF2PCY 6WUN1 785030.2130140 grade1.25 "2.375 "0.213 "-#3€81.37
CHICAGO-LATROBE 78504 Lista de burghie drepte #769 Dimensiunea firului 4 | AF2PCZ 6WUN2 785040.2090140 grade1.25 "2.375 "0.209 "-#4€81.37
CHICAGO-LATROBE 78505 Lista de burghie drepte #769 Dimensiunea firului 5 | AF2PDA 6WUN3 785050.2055140 grade1.25 "2.375 "0.205 "-#5€81.37
CHICAGO-LATROBE 78506 Lista de burghie drepte #769 Dimensiunea firului 6 | AF2PDB 6WUN4 785060.2040140 grade1.25 "2.375 "0.204 "-#6€81.37
CHICAGO-LATROBE 78507 Lista de burghie drepte #769 Dimensiunea firului 7 | AF2PDC 6WUN5 785070.2010140 grade1.187 "2.25 "0.201 "-#7€72.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO-LATROBE 78524 Listă de foraje drepte #769 # 24
€53.37 /unitate