Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO-LATROBE 78588 Lista de burghie drepte # 769 1/16 In | AF2PBK 6WUF1

CHICAGO-LATROBE 78588 Listă de burghie drepte # 769 1/16 in

În stoc
Articol: AF2PBK Model: 78588Crucea Ref: 6WUF1

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€37.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu drept cu flaut
Echivalent zecimal0.0625
Punct de foraj140 grade
finalizareanecretate
Lungimea flautului5 / 8 "
Dimensiune fracționată1 / 16 "
Număr listă769
MaterialCarbid solid
Lungime totală1.625 "
Tipul punctuluiScop general
Diametrul tijei.0.062 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207502080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiDimensiune fracționatăLungime totalăDiametrul tijei.Preț
CHICAGO-LATROBE 78587 Listă de burghie drepte # 769 3/64 in | AF2PBJ 6WUF0 785870.04691 / 2 "3 / 64 "1.5 "0.046 "€39.91
CHICAGO-LATROBE 78589 Listă de burghie drepte # 769 5/64 in | AF2PBL 6WUF2 785890.078111 / 16 "5 / 64 "1-11/16 "0.078 "€36.18
CHICAGO-LATROBE 78590 Listă de burghie drepte # 769 3/32 In | AF2PBM 6WUF3 785900.09383 / 4 "3 / 32 "1.75 "0.093 "€36.19
CHICAGO-LATROBE 78591 Listă de burghie drepte # 769 7/64 in | AF2PBN 6WUF4 785910.109413 / 16 "7 / 64 "1 13 / 16 "0.109 "€40.56
CHICAGO-LATROBE 78592 Listă de burghie drepte # 769 1/8 In | AF2PBP 6WUF5 785920.12507 / 8 "1 / 8 "1.875 "0.125 "€45.44
CHICAGO-LATROBE 78593 Listă de burghie drepte # 769 9/64 in | AF2PBQ 6WUF6 785930.140615 / 16 "9 / 64 "1 15 / 16 "0.14 "€47.69
CHICAGO-LATROBE 78594 Listă de burghie drepte # 769 5/32 in | AF2PBR 6WUF7 785940.15621"5 / 32 "2 1 / 16 "0.156 "€49.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO-LATROBE 78588 Listă de burghie drepte # 769 1/16 in
€37.30 /unitate