Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO-LATROBE 78596 Straight Stub Drill List# 769 3/16 In | AF2PBU 6WUF9

CHICAGO-LATROBE 78596 Listă de burghie drepte # 769 3/16 in

În stoc
Item: AF2PBU Model: 78596Crucea Ref: 6WUF9

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€56.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu drept cu flaut
Echivalent zecimal0.1875
Punct de foraj140 grade
finalizareanecretate
Lungimea flautului1.125 "
Dimensiune fracționată3 / 16 "
Număr listă769
MaterialCarbid solid
Lungime totală2.187 "
Tipul punctuluiScop general
Diametrul tijei.0.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207502080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiDimensiune fracționatăLungime totalăDiametrul tijei.Preț
CHICAGO-LATROBE 78587 Listă de burghie drepte # 769 3/64 in | AF2PBJ 6WUF0 785870.04691 / 2 "3 / 64 "1.5 "0.046 "€39.24
CHICAGO-LATROBE 78588 Lista de burghie drepte # 769 1/16 In | AF2PBK 6WUF1 785880.06255 / 8 "1 / 16 "1.625 "0.062 "€36.12
CHICAGO-LATROBE 78589 Listă de burghie drepte # 769 5/64 in | AF2PBL 6WUF2 785890.078111 / 16 "5 / 64 "1-11/16 "0.078 "€37.80
CHICAGO-LATROBE 78590 Listă de burghie drepte # 769 3/32 In | AF2PBM 6WUF3 785900.09383 / 4 "3 / 32 "1.75 "0.093 "€36.49
CHICAGO-LATROBE 78591 Listă de burghie drepte # 769 7/64 in | AF2PBN 6WUF4 785910.109413 / 16 "7 / 64 "1 13 / 16 "0.109 "€39.95
CHICAGO-LATROBE 78592 Listă de burghie drepte # 769 1/8 In | AF2PBP 6WUF5 785920.12507 / 8 "1 / 8 "1.875 "0.125 "€46.50
CHICAGO-LATROBE 78593 Listă de burghie drepte # 769 9/64 in | AF2PBQ 6WUF6 785930.140615 / 16 "9 / 64 "1 15 / 16 "0.14 "€47.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO-LATROBE 78596 Listă de burghie drepte # 769 3/16 in
€56.22 /unitate