Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ciocan pneumatic CHICAGO PNEUMATIC CP7110 14.6cfm 3200bpm | AA2VFY 11C910

CHICAGO PNEUMATIC Ciocan pneumatic CP7110 14.6cfm 3200bpm

În stoc
Element: AA2VFY Model: CP7110Crucea Ref: 11C910
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
€250.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan de aer
Admisie1 / 4 "
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare3.6
Lovituri pe minut3200
CFM @ încărcare completă14.6
TaxăGeneral
Tip mânerPistol
Min. Furtun3 / 8 "
Lungime totală9"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea cozii0.401 "
Tip ShankRundă
Lungimea cursului2-5/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.98
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8467111080
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLovituri pe minutCFM @ încărcare completăTaxăLungime totalăDimensiunea coziiPreț
Ciocan pneumatic CHICAGO PNEUMATIC CP7111 13.5cfm 3500bpm | AA2VFZ 11C911 CP71113.4350013.5General6 11 / 16 "0.401 "€173.10
Ciocan pneumatic CHICAGO PNEUMATIC CP714 13cfm 2000bpm | AA2VGB 11C913 CP7143.2200013Industrial6 11 / 16 "0.401 "€1,064.97
Ciocan pneumatic CHICAGO PNEUMATIC CP717 13cfm 1800bpm | AA2VGD 11C915 CP7173.2180013Industrial7.5 "0.498 "€1,530.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC Ciocan pneumatic CP7110 14.6cfm 3200bpm
€250.08 /unitate