Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ciocan pneumatic CHICAGO PNEUMATIC CP7111 13.5cfm 3500bpm | AA2VFZ 11C911

CHICAGO PNEUMATIC Ciocan pneumatic CP7111 13.5cfm 3500bpm

În stoc
Articol: AA2VFZ Model: CP7111Crucea Ref: 11C911
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
€173.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan de aer
Admisie1 / 4 "
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare3.4
Lovituri pe minut3500
CFM @ încărcare completă13.5
TaxăGeneral
Tip mânerPistol
Min. Furtun3 / 8 "
Lungime totală6 11 / 16 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea cozii0.401 "
Tip ShankRundă
Lungimea cursului2-5/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.845
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8467195090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLovituri pe minutCFM @ încărcare completăTaxăLungime totalăDimensiunea coziiPreț
Ciocan pneumatic CHICAGO PNEUMATIC CP7110 14.6cfm 3200bpm | AA2VFY 11C910 CP71103.6320014.6General9"0.401 "€250.08
Ciocan pneumatic CHICAGO PNEUMATIC CP714 13cfm 2000bpm | AA2VGB 11C913 CP7143.2200013Industrial6 11 / 16 "0.401 "€1,064.97
Ciocan pneumatic CHICAGO PNEUMATIC CP717 13cfm 1800bpm | AA2VGD 11C915 CP7173.2180013Industrial7.5 "0.498 "€1,530.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC Ciocan pneumatic CP7111 13.5cfm 3500bpm
€173.10 /unitate