Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP7115 Scaler cu ac 1-5/16 inch cursă 9.9 Cfm | AC6DME 33E884

CHICAGO PNEUMATIC CP7115 Scaler cu ac 1-5/16 inch cursă 9.9 Cfm

În stoc
Element: AC6DME Model: CP7115Crucea Ref: 33E884
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
€485.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScaler pentru ac
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4.1
Lovituri pe minut4000
CFM @ încărcare completă9.9
AmenajăriDrept
TaxăGeneral
Tip mânerDrept
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală11.4 "
Presiunea necesară90 psi
Lungimea cursului1-5/16 "
regulatorPârghie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4693
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8467115040
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Blocare carcasă (guler fix)

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLovituri pe minutCFM @ încărcare completăLungime totalăPreț
CHICAGO PNEUMATIC CP7120 Scaler cu ac 1-3/16 inch cursă 15 Cfm | AA2VGA 11C912 CP71203.7548001518 "€564.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7115 Scaler cu ac 1-5/16 inch cursă 9.9 Cfm
€485.50 /unitate