Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP7265S Slefuitor vertical cu aer cu disc industrial 0.71 CP | AA2VGQ 11C926

CHICAGO PNEUMATIC CP7265S Slefuitor vertical cu aer cu disc industrial 0.71 CP

În stoc
Element: AA2VGQ Model: CP7265SCrucea Ref: 11C926
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
€705.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de șlefuit cu disc vertical cu aer
Admisie1/4 "NPT
Arbor Hole7 / 8 "
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare6.6
CFM @ încărcare completă26.7
TaxăIndustrial
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită5000 rpm
Manipulați materialulCauciuc
Material carcasăAluminiu
HP0.71
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală9.88 "
Tipul feței tamponuluiPlastic
Dimensiunea tamponului7"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului5/8 "-11
regulatorPârghie
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9025
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)19.81
Codul HS8467111040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7265S Slefuitor vertical cu aer cu disc industrial 0.71 CP
€705.72 /unitate