Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rontul pneumatic CHICAGO CP835 2750 Spm 17cfm | AA2VHZ 11C964

CHICAGO PNEUMATIC Rontul cu aer CP835 2750 Spm 17cfm

În stoc
Element: AA2VHZ Model: CP835Crucea Ref: 11C964
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
€717.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRontul de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4.3
CFM @ încărcare completă17.0
TaxăIndustrial
Calibre Grosimea16
Material carcasăAluminiu
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală8.5 "
Presiunea necesară90 psi
Lovituri pe minut2750
regulatorPârghie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2375
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8467195090
Tara natalaJP

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC Rontul cu aer CP835 2750 Spm 17cfm
€717.41 /unitate