Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP9356 Chisel Scaler 1-7/64 Inch Stroke 10 Cfm | AA2VJY 11C989

CHICAGO PNEUMATIC CP9356 Chisel Scaler 1-7/64 Inch Stroke 10 Cfm

În stoc
Element: AA2VJY Model: CP9356Crucea Ref: 11C989
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
€769.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScaler de daltă
Admisie3/8 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare2.5
Lovituri pe minut4600
CFM @ încărcare completă10
TaxăIndustrial
Tip mânerDrept
Min. Dimensiunea furtunului1 / 2 "
Lungime totală9 13 / 32 "
Presiunea necesară90 psi
Coadă1/2 "pătrat
Lungimea cursului1-7/64 "
regulatorPârghie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.07
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)32.51
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8207303020
Tara natalaJP

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9356 Chisel Scaler 1-7/64 Inch Stroke 10 Cfm
€769.81 /unitate